Riferimenti
Pneumax:1710.3B.P
Rubix:999180300019394


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Portata volumetrica | 10 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUB 1/4 TAZZA PROTETTA 17103BP (ATTIVO)
LUBRIFICATORE Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Tazza Protetta:Sì Specifiche:CORPO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Portata volumetrica | 10 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore