Riferimenti
SMC:LMU200-53-Q
Rubix:999221025039864
Produttore:LMU200-53-Q
EAN:3618035957113

Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio pressofuso |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Portata volumetrica | 60 l/min |
Dettagli del prodotto : 00147442-ARTICOLO LMU200-53-Q
Lubrificatore SMC LMU200-53-Q per spruzzatura intermittente di aria/olio con circuito anti-goccia. Attacco 1/4" e portata fino a 60 l/min.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7900 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Portata volumetrica | 60 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1335,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 1629,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione