Riferimenti
SMC:AL40-F04-8-A
Rubix:999221025049746
Produttore:AL40-F04-8-A

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ciotola in policarbonato |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/2 '' |
| Portata volumetrica | 50 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01058990-ARTICOLO AL40-F04-8-A
Series AL-A modular style lubricator provides accurate lubrication of downstream equipment. The oil drop rate is adjustable depending on equipment requirements. The AL-A modular design allows connection with other SMC air preparation equipment.
AL10-60-A, lubrificatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 553 g |
|---|---|
| Materiale | ciotola in policarbonato |
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/2 '' |
| Portata volumetrica | 50 l/min |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione