LUBRICATOR G1/4 WITH POLYCARBONATE BOWL WITH PROTECTOR G651AL0P20A0000
Lubrificatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Asco:G651AL0P20A0000
Rubix:999200520049302
Produttore:G651AL0P20A0000
EAN:3661475013079


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
| Portata volumetrica | 1940 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : LUBRICATOR G1/4 WITH POLYCARBONATE BOWL WITH PROTECTOR G651AL0P20A0000
La Serie 651 di AVENTICS è una linea di filtri, regolatori e lubrificatori pneumatici (FRL) di facile installazione che offre le più alte portate e i più ampi intervalli di temperatura del settore. Disponibili con attacchi da 1/8 e 1/4 di pollice, questi FRL sono ideali per applicazioni nel settore automobilistico e dei pneumatici, dell'imballaggio, degli alimenti e delle bevande e dei processi che richiedono un funzionamento altamente affidabile e apparecchiature robuste e dall'aspetto moderno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
| Portata volumetrica | 1940 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione