Riferimenti
Festo:MS6-LOE-3/8-R
Rubix:160000000596888
Produttore:529783
EAN:4052568006792

Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio pressofuso, pc |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
| Portata volumetrica | 5300 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : 529783-LUBRIFICATORE MS6-LOE-3/8-R
Lubrificatore MS6-LOE-3/8-R Coppa in plastica con coppa di protezione in plastica, la direzione del flusso: da sinistra a destra. Dimensione=6, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Struttura=lubrificatore standard proporzionale, Max. capacità olio=75 cm3
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 240x80x105 mm |
|---|---|
| Peso | 728,81 g |
| Materiale | alluminio pressofuso, pc |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
| Portata volumetrica | 5300 l/min |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84248970 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione