00503967-ARTICOLO AFF4C-F03D-T

Filtri

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:AFF4C-F03D-T
Rubix:999221025043710
Produttore:AFF4C-F03D-T
00503967-ARTICOLO AFF4C-F03D-T

Riepilogo info tecniche

Materialecarta di cotone, altri
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica750 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00503967-ARTICOLO AFF4C-F03D-T


Filtro della linea principale, nuova versione
•Connessione modulare
•Dimensione porta: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2

Dimensione corpo (Potenza compressore applicabile): 4C (3.7kw) Filetto: F [G (Conforme a ISO1179-1)] Dimensione porta: 03 (3/8) Accessorio: Nessuno Scarico automatico: D (N.O. Scarico automatico) Materiale gomma: Standard Pressione aria: Standard Guida scarico: Nessuno Direzione IN-OUT: Standard Indicatore servizio elemento: T (Sì) Pressostato 30V: Nessuno Lavaggio sgrassante: Nessuno

Informazioni tecniche


Attributi
Peso550 g
Materialecarta di cotone, altri
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Portata volumetrica750 l/min
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
143,21 IVA esclusa
/ Unità
174,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione