AIR PREP OLYMPIAN 13 SERIES L64M-NNP-EAN
Lubrificatore micro nebbia Olympian Plus
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
IMI Norgren:L64M-NNP-EAN
Rubix:160000001762491
Produttore:L64M-NNP-EAN


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di zinco, pa, nbr |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | no thread (basic unit) '' |
| Portata volumetrica | 4320 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : AIR PREP OLYMPIAN 13 SERIES L64M-NNP-EAN
Lubrificatori a Micronebbia per una lubrificazione ottimale negli impianti pneumatici standardSenza giogo, ciotola chiusa
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | lega di zinco, pa, nbr |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | no thread (basic unit) '' |
| Portata volumetrica | 4320 l/min |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 84248970 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 382,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 466,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione