00000910-ARTICOLO ALIP1100-01

Lubrificatore ad impulsi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:ALIP1100-01
Rubix:999221025029756
Produttore:ALIP1100-01
EAN:3618035583831
00000910-ARTICOLO ALIP1100-01

Riepilogo info tecniche

Materialezinco pressofuso
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Portata volumetrica0,04 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00000910-ARTICOLO ALIP1100-01


Lubrificatore per iniezione o a goccia
Scarico intermittente di piccole quantità costanti sulle parti scorrevoli
Azionato da impulsi pneumatici
Opzioni individuali o a collettore
Numero di stazioni: 2 a 10.
•Lubrificatore per iniezione o a goccia
•Scarico intermittente di piccole quantità costanti sulle parti scorrevoli
•Azionato da impulsi pneumatici
•Opzioni individuali

Olio applicabile e pressione di alimentazione dell'olio: 1100 [Olio (Pressurizzato)]

Punti di forza

Portata delle gocce d'olio regolabile La vaschetta può essere montata e smontata con una sola mano Rubinetto di scarico opzionale per scarico con un tocco Fornisce una lubrificazione accurata dei componenti a valle

Informazioni tecniche


Attributi
Peso240 g
Materialezinco pressofuso
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Portata volumetrica0,04 l/min
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima50 °C
Paese d'origineJP
187,66 IVA esclusa
/ Unità
228,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione