Riferimenti
Pneumax:1700.4B.BC.P
Rubix:999180300019197


Riepilogo info tecniche
| Materiale | aleazione di zinco |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FR 1/4 20 08 TAZZA PROTETTA C. MET 17004BBCP
FILTRO RIDUTTORE Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-8 bar Grado di Filtrazione:20 µ Tazza Protetta:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | aleazione di zinco |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Grandezza corpo | 187 mm |
| Portata volumetrica | 1000 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
| Tipo di scarico | semiautomatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore