Riferimenti
SMC:AW10-M5BG-A
Rubix:999221025051296
Produttore:AW10-M5BG-A
EAN:3618035522779

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ciotola in policarbonato |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01244318-ARTICOLO AW10-M5BG-A
Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW-A fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo con tubazioni da 1/8 a 3/4 di filettatura Rc, NPT o G.
AW10-40-A, AW combinazione filtro/regolatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 125 g |
|---|---|
| Materiale | ciotola in policarbonato |
| Connessione 1 | m5 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Grandezza corpo | 10 mm |
| Portata volumetrica | 100 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione