Riferimenti
SMC:AMG450C-F04D-R
Rubix:999221025044010

Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio (alloggiamento/cassa); vetro temperato (sight glass) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Finezza di filtro | 3 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00538310-ARTICOLO AMG450C-F04D-R
Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW-A fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo con tubazioni da 1/8 a 3/4 di filettatura Rc, NPT o G.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 106x239x106 mm |
|---|---|
| Peso | 1400 g |
| Materiale | alluminio (alloggiamento/cassa); vetro temperato (sight glass) |
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Finezza di filtro | 3 µm |
| Grandezza corpo | 450 mm |
| Portata volumetrica | 2200 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Tipo di scarico | scarico automatico n.o. (valvola normalmente aperta) |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 296,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 362,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione