Riferimenti
Pneumax:1730.4B.BD.S
Rubix:999180300019950
Produttore:PIM missing


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FR. 1/2 20 0-12 SCARICO AUTOMATICO 17304BBDS
FILTRO RIDUTTORE Serie:1700 Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:1/2" Campo Scala:0-12 bar Grado di Filtrazione:20 µ Scarico Automatico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Grandezza corpo | 3 mm |
| Portata volumetrica | 3500 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
| Tipo di scarico | scarico automatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore