00695147-ARTICOLO AFF2C-F02

Filtro linea principale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AFF2C-F02
Rubix:999221025044573
Produttore:AFF2C-F02
EAN:3618035592956
00695147-ARTICOLO AFF2C-F02

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio
Connessione 1g 1/4
Finezza di filtro3 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00695147-ARTICOLO AFF2C-F02


Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW-A fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo con tubazioni da 1/8 a 3/4 di filettatura Rc, NPT o G.
AFF2C~22C/AFF37B~75B, Filtro linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x161x63 mm
Peso380 g
Materialelega di alluminio
Connessione 1g 1/4
Finezza di filtro3 µm
Grandezza corpo161 mm
Portata volumetrica300 l/min
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
58,60 IVA esclusa
/ Unità
71,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione