00984024-ARTICOLO AW40-F04D-A

Filtro-Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AW40-F04D-A
Rubix:999221025048288
Produttore:AW40-F04D-A
EAN:3618030537822
00984024-ARTICOLO AW40-F04D-A
Riepilogo info tecniche
Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g 1/2
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00984024-ARTICOLO AW40-F04D-A


This combination Filter/ Regulator minimizes space and piping by integrating the 2 units into one. Standard features include a relieving regulator, which can be quickly locked by pushing down on the adjustment knob. There are many options, which include gauges, auto-drain, metal bowl and covers, different set pressures, etc. The AW-A is part of the family of modular air preparation units and can be combined with other similar sized products. This series is available in 3 body sizes with piping from 1/8 to 3/4 in Rc, NPT or G thread types.
AW10-40-A, AW combinazione filtro/regolatore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x287x70 mm
Peso853 g
Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g 1/2
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo40 mm
Portata volumetrica2000 l/min
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
106,73 IVA esclusa
/ Unità
130,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione