FILTRO-RIDUTTORE 860285

Filtro regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:860285
Rubix:170000000538288
EAN:3660338152320
FILTRO-RIDUTTORE 860285

Riepilogo info tecniche

Materialecorpo in polimero
Connessione 13/8
Finezza di filtro20 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FILTRO-RIDUTTORE 860285


Corpo in polimero. Filtraggio: 20 micron. Temperatura: da -10 a 50°C (10 bar). Pressione d'ingresso (con delta P 1 bar): da 0 a 15 bar. Pressione di uscita (con delta P 1 bar): da 0 a 8 bar. Pressione massima: 15 bar. Portata (con delta P 1 bar): 1.650 Nl/min (6 bar)

Informazioni tecniche


Attributi
Materialecorpo in polimero
Connessione 13/8
Finezza di filtro20 µm
Portata volumetrica1650 l/min
48,33 IVA esclusa
/ Unità
58,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione