40-3124-4110 MC104-D00

Filtro regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Camozzi:MC104-D00
Rubix:170000000467933
Produttore:40-3124-4110
40-3124-4110 MC104-D00
Riepilogo info tecniche
Materialezama;nbr;tecnopolimero
Connessione 1g 1/4
Finezza di filtro25 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 40-3124-4110 MC104-D00


I regolatori con filtro della serie MC sono disponibili con attacchi G1/4, G3/8 e G1/2. Uniscono le caratteristiche dei filtri e dei regolatori e hanno dimensioni complessive inferiori rispetto ai due componenti separati.

Punti di forza

•Qualità dell'aria erogata secondo ISO 8573-1:2010, Classi 7.8.4 e 6.8.4
Perdite di pressione minime
Manopola con chiusura
Scarico di ritorno integrato (sfiato)

Informazioni tecniche


Attributi
Materialezama;nbr;tecnopolimero
Connessione 1g 1/4
Finezza di filtro25 µm
Pressione massima di esercizio10 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,81 IVA esclusa
/ Unità
41,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione