Riferimenti
Camozzi:MX2-3/8-FR0004
Rubix:170000000468363
Produttore:MX2-3/8-FR0004


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio (corpo) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Finezza di filtro | 25 µm |
Dettagli del prodotto : 40-7218-4110M4 MX2-3/8-FR0004
I filtro-regolatori della mx series combinano regolatore di pressione e filtro in un unico dispositivo. Pertanto sono compatti e adatti alla pre-filtrazione. Sono disponibili con o senza ventilazione secondaria e con una valvola a diaframma per il controllo diretto della pressione, nonché dotati di uno scarico condensato integrato, manuale o automatico. Inoltre dispongono di un manometro integrato. La Mx series offre soluzioni che consentono risparmi nei tempi di installazione, nello spazio necessario e nei costi.
Punti di forza
•Qualità dell'aria secondo ISO 8573-1: 2010, classi 7.8.4 e 6.8.4
Con manometro integrato o attacco per manometro
Volantino con blocco
Blocco del contenitore
Con manometro integrato o attacco per manometro
Volantino con blocco
Blocco del contenitore
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio (corpo) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Finezza di filtro | 25 µm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione