40-7341-4110M4 MX3-1-FR0004

Filtro regolatore

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Camozzi:MX3-1-FR0004
Rubix:170000000469106
Produttore:MX3-1-FR0004
40-7341-4110M4 MX3-1-FR0004
Riepilogo info tecniche
Materialealluminio (corpo)
Connessione 1g 1
Finezza di filtro25 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 40-7341-4110M4 MX3-1-FR0004


I filtri-regolatori della mx series combinano regolatore di pressione e filtro in un unico dispositivo. Pertanto, sono compatti e adatti alla pre-filtrazione. Sono disponibili con o senza sfiato secondario e dotati di una valvola a diaframma per il controllo diretto della pressione, nonché di uno scarico condensato integrato, manuale o automatico. Inoltre sono provvisti di un manometro integrato. La Mx series offre soluzioni che consentono risparmi nei tempi di installazione, negli ingombri e nei costi.

Punti di forza

•Qualità dell'aria secondo ISO 8573-1:2010, classi 7.8.4 e 6.8.4
Con manometro integrato o attacco per manometro
Volantino con blocco
Blocco del contenitore

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealluminio (corpo)
Connessione 1g 1
Finezza di filtro25 µm
Pressione massima di esercizio10 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
88,18 IVA esclusa
/ Unità
107,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione