Riferimenti
Pneumax:1720.4B.BDS
Rubix:999180300019763
Produttore:1720.4B.BDS


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega leggera (alluminio) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8' |
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FR 3/8 20 0-12 SCARICO AUTOMATICO 17204BBDS
FILTRO RIDUTTORE Serie:1700 Taglia:2 Diametro Nominale Attacco:3/8" Campo Scala:0-12 bar Grado di Filtrazione:20 µ Scarico Automatico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | lega leggera (alluminio) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8' |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Grandezza corpo | 62 mm |
| Portata volumetrica | 20 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Tipo di scarico | scarico automatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione