02027774-ARTICOLO AW40-F04-D

Filtro regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AW40-F04-D
Rubix:999221025053610
Produttore:02027774
02027774-ARTICOLO AW40-F04-D

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio pressofuso
Connessione 1g 1/2
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02027774-ARTICOLO AW40-F04-D


Filtro regolatore di tipo modulare
Conforme alla norma ISO 8573-1:2010
Portata massima fino a 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
•ISO 8573-1:2010 compliant
•Maximum flow rate up to 4000 l/min (ANR, 0.7MPa).

Body Size: 40
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Options: w/o Mounting Option
Set pressure: 0.05 to 0.85 MPa Setting
Bowl: Polycarbonate Bowl
Drain Guide: Standard
Exhaust Mechanism: Relieving
Flow Direction: Left to Right
Drain Cock w/Barb Fitting: None
Pressure Units: Standard (Name Plate, Caution Plate for Bowl, and Pressure Gauge

Punti di forza

Filtro regolatore di tipo modulare
Filtrazione nominale ( m): 2, 10, 20, 40 , 70 o 100
Manometro incorporato opzionale
Disponibile con meccanismo antiriflusso incorporato
Filettature Rc, G(PF) o NPT

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealluminio pressofuso
Connessione 1g 1/2
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo40 mm
Portata volumetrica0,1 l/min
76,95 IVA esclusa
/ Unità
93,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione