Riferimenti
SMC:AW20-F02BG-B
Rubix:999221025051311
Produttore:AW20-F02BG-B
EAN:3618035521796

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ciotola in policarbonato |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01244336-ARTICOLO AW20-F02BG-B
Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW-B fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo con tubazioni da 1/8 a 3/4 in Rc, NPT o G. Le unità filtro e regolatore integrate consentono di risparmiare spazio e richiedono meno tubazioni. Con la funzione di riflusso, incorpora un meccanismo per scaricare la pressione dell'aria nel lato di uscita in modo affidabile e rapido.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filtro regolatore e Filtro regolatore con valvola di by-pass
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 293 g |
|---|---|
| Materiale | ciotola in policarbonato |
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Grandezza corpo | 20 mm |
| Portata volumetrica | 500 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 8,5 bar |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione