00213396-FILTRO AD ELEVATA PORTATA AF811-F14

Filtro linea principale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AF811-F14
Rubix:999180300036051
Produttore:AF811-F14
00213396-FILTRO AD ELEVATA PORTATA AF811-F14

Riepilogo info tecniche

Materialeserbatoio in policarbonato
Connessione 1g1 1/2bspp
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00213396-FILTRO AD ELEVATA PORTATA AF811-F14


Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW-A fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo con tubazioni da 1/8 a 3/4 di filettatura Rc, NPT o G.
AF*00/11, filtro dell'aria a portata elevata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3870 g
Materialeserbatoio in policarbonato
Connessione 1g1 1/2bspp
Finezza di filtro5 µm
Paese d'origineJP
332,14 IVA esclusa
/ Unità
405,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione