02052304-ARTICOLO AW40-F04E-D

Filtro regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AW40-F04E-D
Rubix:999221025053779
Produttore:02052304
02052304-ARTICOLO AW40-F04E-D

Riepilogo info tecniche

Materialepolicarbonato
Connessione 11/2
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02052304-ARTICOLO AW40-F04E-D


Filtro regolatore di tipo modulare
Conforme alla norma ISO 8573-1:2010
Portata massima fino a 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).

Punti di forza

Filtro regolatore di tipo modulare
Filtrazione nominale ( m): 2, 10, 20, 40 , 70 o 100
Manometro incorporato opzionale
Disponibile con meccanismo antiriflusso incorporato
Filettature Rc, G(PF) o NPT

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepolicarbonato
Connessione 11/2
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo40 mm
87,75 IVA esclusa
/ Unità
107,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione