8098312-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D6-E-P-VC-AG-BAR-B

Filtro regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LFR-1/2-D6-E-P-VC-AG-BAR-B
Rubix:999210922023378
Produttore:8098312
EAN:4052568569747
8098312-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D6-E-P-VC-AG-BAR-B

Riepilogo info tecniche

Materialepa rinforzato / pc / nbr / pom / acciaio altamente legato / acciaio zincato / pe
Connessione 1g 1/2 in
Finezza di filtro40 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8098312-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D6-E-P-VC-AG-BAR-B


Componente di base con alloggiamento in polimero robusto e leggero. Completamente compatibile con la serie MS.

Punti di forza

Serie molto compatta ed estremamente leggera per l'utilizzo in prossimità del processo direttamente in macchina
Risposta di controllo stabile
Con scarico secondario
Scarico secondario integrato e scarico primario con funzione di ritorno
La manopola rotante si blocca in posizione per evitare rotazioni involontarie

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepa rinforzato / pc / nbr / pom / acciaio altamente legato / acciaio zincato / pe
Connessione 1g 1/2 in
Finezza di filtro40 µm
Grandezza corpo6 mm
Portata volumetrica5300 l/min
Pressione massima di esercizio10 bar
78,81 IVA esclusa
/ Unità
96,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione