00000754-ARTICOLO AF911-20

Filtro linea principale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AF911-20
Rubix:999221025029714
Produttore:AF911-20
EAN:3618035594790
00000754-ARTICOLO AF911-20

Riepilogo info tecniche

Materialeserbatoio in metallo
Connessione 1g2 bspp
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00000754-ARTICOLO AF911-20


Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW-A fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo con tubazioni da 1/8 a 3/4 di filettatura Rc, NPT o G.
AF*00/11, filtro dell'aria a portata elevata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)170x528x200 mm
Peso7039 g
Materialeserbatoio in metallo
Connessione 1g2 bspp
Finezza di filtro5 µm
Paese d'origineJP
534,47 IVA esclusa
/ Unità
652,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione