01244326-ARTICOLO AW20-F01CE-B

Filtro-Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AW20-F01CE-B
Rubix:999221025051302
Produttore:AW20-F01CE-B
EAN:3618035522342
01244326-ARTICOLO AW20-F01CE-B

Riepilogo info tecniche

Materialeserbatoio in policarbonato
Connessione 11/8
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01244326-ARTICOLO AW20-F01CE-B


This filter/regulator combination minimizes space and connections by integrating two units in one. Standard features include a purge regulator that can be locked quickly by lowering the adjustment lever. It offers a wide range of options, including pressure gauges, automatic purge, metal bowl, different pressure settings, etc. The AW-B belongs to the family of modular air handling units and can be combined with products of similar size. This series is available in 3 body sizes and with connections ranging from 1/8 to 3/4 inch (NPT) and mm Rc (PT). Units with integrated filter and regulator save space and require fewer connections. The purge valve function incorporates a mechanism for fast, safe evacuation of outlet-side air pressure.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filtro regolatore e Filtro regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso218 g
Materialeserbatoio in policarbonato
Connessione 11/8
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo20 mm
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Paese d'origineJP
61,08 IVA esclusa
/ Unità
74,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione