01232409-REGOLATORE AW40-F04D-B

Filtro-Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AW40-F04D-B
Rubix:999191000001341
Produttore:AW40-F04D-B
EAN:3618030537815
01232409-REGOLATORE AW40-F04D-B

Riepilogo info tecniche

Materialeserbatoio in policarbonato
Connessione 1g 1/2
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01232409-REGOLATORE AW40-F04D-B


Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo i requisiti di spazio e i collegamenti, integrando due unità in una. Le caratteristiche standard includono un regolatore di spurgo che può essere bloccato rapidamente abbassando la leva di controllo. Offre una gamma di opzioni, tra cui manometri, sfiato automatico, serbatoio in metallo, diverse impostazioni di pressione e altro ancora. L'AW-B appartiene alla famiglia delle unità di trattamento dell'aria modulari e può essere combinato con prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo e con connessioni da 1/8 a 3/4 di pollice (NPT) e mm Rc (PT). Le unità con filtro e regolatore integrati occupano meno spazio e richiedono meno connessioni. La funzione di valvola di spurgo incorpora un meccanismo per il rilascio rapido e sicuro della pressione dell'aria sul lato di uscita.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filtro regolatore e Filtro regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso732 g
Materialeserbatoio in policarbonato
Connessione 1g 1/2
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo40 mm
Portata volumetrica2000 l/min
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Paese d'origineCN
106,73 IVA esclusa
/ Unità
130,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione