Riferimenti
SMC:AW30-F03DE-D
Rubix:999221025053832
Produttore:02074813

Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio pressofuso |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 in |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02074813-ARTICOLO AW30-F03DE-D
Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in quattro dimensioni di corpo con tubazioni da M5 a 3/4 in Rc, NPT o G.
Punti di forza
Filtro regolatore di tipo modulare
Filtrazione nominale ( m): 2, 10, 20, 40 , 70 o 100
Manometro incorporato opzionale
Disponibile con meccanismo antiriflusso incorporato
Filettature Rc, G(PF) o NPT
Filtrazione nominale ( m): 2, 10, 20, 40 , 70 o 100
Manometro incorporato opzionale
Disponibile con meccanismo antiriflusso incorporato
Filettature Rc, G(PF) o NPT
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio pressofuso |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 in |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Grandezza corpo | 30 mm |
| Portata volumetrica | 0,1 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione