Riferimenti
SMC:AW40-F04H-B
Rubix:170000000719493
Produttore:AW40-F04H-B
EAN:3618035516259

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ciotola in policarbonato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01244406-FILTER REGULATOR AW40-F04H-B
Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni, integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere bloccato rapidamente spingendo verso il basso la manopola di regolazione. Sono disponibili molte opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni impostate, ecc. L'AW-B fa parte della famiglia di unità modulari di preparazione dell'aria e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo con tubazioni da 1/8 a 3/4 in Rc, filettatura NPT o G. Le unità filtro e regolatore integrate consentono di risparmiare spazio e richiedono meno tubazioni. Con la funzione di riflusso, incorpora un meccanismo per scaricare la pressione dell'aria nel lato di uscita in modo affidabile e rapido.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filtro regolatore e Filtro regolatore con valvola di by-pass
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 672 g |
|---|---|
| Materiale | ciotola in policarbonato |
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Grandezza corpo | 40 mm |
| Portata volumetrica | 2000 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 8,5 bar |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione