02052657-ARTICOLO AW40-F04D-D

Filtro regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AW40-F04D-D
Rubix:999221025053782
Produttore:02052657
02052657-ARTICOLO AW40-F04D-D

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio pressofuso
Connessione 1g 1/2 in
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02052657-ARTICOLO AW40-F04D-D


Filtro regolatore di tipo modulare
Conforme alla norma ISO 8573-1:2010
Portata massima fino a 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).

Punti di forza

Filtro regolatore di tipo modulare
Filtrazione nominale ( m): 2, 10, 20, 40 , 70 o 100
Manometro incorporato opzionale
Disponibile con meccanismo antiriflusso incorporato
Filettature Rc, G(PF) o NPT

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealluminio pressofuso
Connessione 1g 1/2 in
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo40 mm
106,73 IVA esclusa
/ Unità
130,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione