40-3202-4110 MC202-D00

Filtro Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:MC202-D00
Rubix:170000000468094
Produttore:MC202-D00
40-3202-4110 MC202-D00

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio (corpo); grilamid tr 55 (composto di nylon) (coppa); buna-n (guarnizioni)
Connessione 13/8
Finezza di filtro25 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 40-3202-4110 MC202-D00


Regolatori con filtro Series MC. Coppa metallica e montaggio a baionetta. Qualità dell'aria erogata secondo ISO 8573-1:2010, Classi 7.8.4 e 6.8.4

Informazioni tecniche


Attributi
Materialelega di alluminio (corpo); grilamid tr 55 (composto di nylon) (coppa); buna-n (guarnizioni)
Connessione 13/8
Finezza di filtro25 µm
Grandezza corpo256,5 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale84811005
45,26 IVA esclusa
/ Unità
55,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione