Riferimenti
SMC:AW60-F10D-B
Rubix:999180700118341
Produttore:AW60-F10D-B
EAN:3618035514880

Riepilogo info tecniche
| Materiale | serbatoio in policarbonato |
|---|---|
| Connessione 1 | g1 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01244420-FILTRORIDUTTORE AW60-F10D-B
Questa combinazione di filtro/regolatore riduce al minimo l'ingombro e i collegamenti integrando due unità in una. Le caratteristiche standard includono un regolatore di spurgo che può essere bloccato rapidamente abbassando la leva di regolazione. Offre una serie di opzioni, tra cui manometri, sfiato automatico, serbatoio in metallo, diverse impostazioni di pressione e altro ancora. L'AW appartiene alla famiglia delle unità di trattamento aria modulari e può essere combinato con prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 4 dimensioni di corpo e con connessioni da M5 a 3/4 in pollici (NPT) e in mm Rc (PT).
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filtro regolatore e Filtro regolatore con valvola di by-pass
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2273 g |
|---|---|
| Materiale | serbatoio in policarbonato |
| Connessione 1 | g1 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Grandezza corpo | 60 mm |
| Portata volumetrica | 14000 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 8,5 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione