Riferimenti
Festo:LFR-D-MINI
Rubix:999180400030893
Produttore:546432
EAN:4052568352974

Riepilogo info tecniche
| Materiale | zinco pressofuso (alloggiamento, blocchi delle porte);alluminio (protezione metallica della vasca, blocchi delle porte, dado zigrinato);policarbonato (vasca);poliacetale (manopola di regolazione);gomma nitrilica (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Finezza di filtro | 40 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 546432-VALV. BASE LFR-D-MINI
Filtri-riduttori Tipo LFR
Punti di forza
Space-saving design with filter and regulator in a single unit
Good particle separation and high flow rate
Good regulating characteristics with minimal hysteresis
Good particle separation and high flow rate
Good regulating characteristics with minimal hysteresis
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | zinco pressofuso (alloggiamento, blocchi delle porte);alluminio (protezione metallica della vasca, blocchi delle porte, dado zigrinato);policarbonato (vasca);poliacetale (manopola di regolazione);gomma nitrilica (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Grandezza corpo | 3175 mm |
| Portata volumetrica | 11000 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione