00485107-ARTICOLO AFF22C-F10D

Filtro linea principale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AFF22C-F10D
Rubix:999221025043499
Produttore:AFF22C-F10D
EAN:3618035593045
00485107-ARTICOLO AFF22C-F10D
Riepilogo info tecniche
Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g1 bspp
Finezza di filtro3 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00485107-ARTICOLO AFF22C-F10D


Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW-A fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo con tubazioni da 1/8 a 3/4 di filettatura Rc, NPT o G.
-Connessione modulare
-Dimensioni delle porte: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
-Filettature: Rc, G, NPT

Dimensione del corpo (potenza del compressore applicabile): 22C (22kw)
Filettatura: F [G (conforme a ISO1179-1)]
Dimensione porta: 10 (1)
Accessorio: Nessuno
Scarico automatico: D (scarico automatico N.A.)
Materiale gomma: Standard
Pressione dell'aria: Standard
Guida di scarico: Nessuno
Direzione IN-OUT: Standard
Indicatore di manutenzione dell'elemento: Nessuno
Pressostato 30V: Nessuno
Lavaggio di sgrassatura: Nessuno

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)122x273x122 mm
Peso2100 g
Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g1 bspp
Finezza di filtro3 µm
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
301,84 IVA esclusa
/ Unità
368,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione