FIL.\REG. 8B GAU. 1/2BSP P32EB14EGMBNGP

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:P32EB14EGMBNGP
Rubix:999190800486854
Produttore:P32EB14EGMBNGP
FIL.\REG. 8B GAU. 1/2BSP P32EB14EGMBNGP

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Connessione 11/2
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FIL.\REG. 8B GAU. 1/2BSP P32EB14EGMBNGP


Punti di forza

•Attacchi integrati 1/4" , 3/8" o 1/2" (NPT & BSPP)
Elemento da 5 micron ad alta efficienza di serie
Eccellente efficienza di rimozione dell'acqua
Costruzione in Alluminio robusta ma leggera\•Chiusura a baionetta positiva per garantire un montaggio corretto & sicuro
Intervalli di pressione secondari 0-2 bar (0-30 psig), 0-4 bar, (0-60 psig), 0-8 bar (0-125 psig), 0-17 bar (0-250 psig)
L'aspirazione secondaria più l'otturatore bilanciato forniscono una risposta rapida e una regolazione della pressione accurata

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealluminio
Connessione 11/2
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo60 mm
Portata volumetrica4620 l/min
Pressione massima di esercizio8 bar
Tipo di scaricoscarico manuale
153,39 IVA esclusa
/ Unità
187,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione