FILTRE REGULATEUR S2 G1/4 891692

REGOLATORE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:891692
Rubix:999220906001560
EAN:3660338443329
FILTRE REGULATEUR S2 G1/4 891692

Riepilogo info tecniche

Materialecorpo in alluminio
Connessione 1g1/4
Finezza di filtro40 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FILTRE REGULATEUR S2 G1/4 891692


Il regolatore è disponibile in 3 diverse dimensioni del corpo in alluminio con diversi intervalli di portata, con un intervallo di pressione da 0,15 a 0,9 MPa. Manometro circolare preinstallato, con clip e lente d'ingrandimento per risparmiare spazio di installazione, e staffe di installazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialecorpo in alluminio
Connessione 1g1/4
Finezza di filtro40 µm
Grandezza corpo2 mm
Pressione massima di esercizio9 bar
43,51 IVA esclusa
/ Unità
53,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione