Riferimenti
Pneumax:1700.4B.AD.PS
Rubix:999180300019189


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in lega di zinco |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FR 1/4 5 0-12 T.PROTETTA S.AUTOM. 17004BADPS
FILTRO RIDUTTORE Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-12 bar Grado di Filtrazione:5 µ Scarico Automatico:Sì Tazza Protetta:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in lega di zinco |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Grandezza corpo | 19 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Tipo di scarico | scarico automatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore