Riferimenti
Pneumax:1720.4B.BCS
Rubix:999180300019760


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FR 3/8 20 08 SCARICO AUTOMATICO 17204BBCS
FILTRO RIDUTTORE Serie:1700 Taglia:2 Diametro Nominale Attacco:3/8" Campo Scala:0-8 bar Grado di Filtrazione:20 µ Scarico Automatico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Grandezza corpo | 31,7 mm |
| Portata volumetrica | 3500 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
| Tipo di scarico | scarico automatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore