Riferimenti
IMI Norgren:R73R-4GK-RMN
Rubix:160000001457498
Produttore:R73R-4GK-RMN

Dettagli del prodotto : AIR PREP EXCELON 73/08 R73R-4GK-RMN
Pressure Regulator 0.3-10 G1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/2 |
|---|---|
| Grandezza corpo | 48 mm |
| Portata volumetrica | 3600 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
| Codice doganale | 90322000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
