Riferimenti
Mecaline:891691
Rubix:999220906001559
EAN:3660338443312


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Finezza di filtro | 40 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FILTRE REGULATEUR S1 G1/8 891691
Il regolatore è disponibile in 3 diverse dimensioni del corpo in alluminio con diversi intervalli di portata, con un intervallo di pressione da 0,15 a 0,9 MPa. Manometro circolare preinstallato, con clip e lente d'ingrandimento per risparmiare spazio di installazione, e staffe di installazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Grandezza corpo | 1 mm |
| Pressione massima di esercizio | 9 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione