01244409-FILTRO REGOLATORE AW40-F06D-B

Filtro-Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AW40-F06D-B
Rubix:999181000078140
Produttore:AW40-F06D-B
EAN:3618030534968
01244409-FILTRO REGOLATORE AW40-F06D-B

Riepilogo info tecniche

Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g 3/4
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01244409-FILTRO REGOLATORE AW40-F06D-B


Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni, integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere bloccato rapidamente spingendo verso il basso la manopola di regolazione. Sono disponibili molte opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni impostate, ecc. L'AW-A fa parte della famiglia di unità modulari di preparazione dell'aria e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo con tubazioni da 1/8 a 3/4 in Rc, con filettatura NPT o G.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filtro regolatore e Filtro regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso785 g
Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g 3/4
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo40 mm
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Paese d'origineJP
111,71 IVA esclusa
/ Unità
136,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione