Riferimenti
SMC:AW20-F02BCG-B
Rubix:999220404005844
Produttore:AW20-F02BCG-B

Riepilogo info tecniche
| Materiale | cuvetta in policarbonato |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Dettagli del prodotto : 01269900-FILTRO REGOLATORE AW20-F02BCG-B
Questa combinazione filtro/regolatore minimizza l'ingombro e il numero di attacchi integrando due unità in una. Tra le caratteristiche standard figura un regolatore di spurgo che può essere rapidamente bloccato premendo verso il basso la leva di regolazione. Offre numerose opzioni, tra cui: manometro, sfiato automatico, serbatoio metallico, diverse pressioni di regolazione, ecc. L'AW-B appartiene alla famiglia delle apparecchiature modulari per il trattamento dell'aria e può essere combinata con prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in tre dimensioni di alloggiamento e con attacchi da 1/8 a 3/4 pollici (NPT) e in mm Rc (PT). Le unità con filtro e regolatore integrati sono salvaspazio e richiedono meno attacchi. La funzione della valvola di sfiato include un meccanismo per il rilascio rapido e sicuro della pressione dell'aria sul lato di uscita.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Materiale | cuvetta in policarbonato |
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Grandezza corpo | 20 mm |
| Portata volumetrica | 500 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 8,5 bar |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione