Riferimenti
SMC:ARG20K-F01G1H
Rubix:999221025038725
Produttore:00106120



Riepilogo info tecniche
| Materiale | adc (corpo);pbt(coperchio) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8 in |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00106120-ARTICOLO ARG20K-F01G1H
Regolatori
ARG20(K)~40(K), Regolarore con Pressostato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Materiale | adc (corpo);pbt(coperchio) |
| Connessione 1 | 1/8 in |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Grandezza corpo | 20 mm |
| Portata volumetrica | 0,1 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 8,5 bar |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione