01244399-ARTICOLO AW40-F04D-2-B

Filtro-Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AW40-F04D-2-B
Rubix:999221025051366
Produttore:AW40-F04D-2-B
EAN:3618030537969
01244399-ARTICOLO AW40-F04D-2-B
Riepilogo info tecniche
Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g 1/2
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01244399-ARTICOLO AW40-F04D-2-B


Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW-B fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo con tubazioni da 1/8 a 3/4 in Rc, NPT o G. Le unità filtro e regolatore integrate consentono di risparmiare spazio e richiedono meno tubazioni. Con la funzione di riflusso, incorpora un meccanismo per scaricare la pressione dell'aria nel lato di uscita in modo affidabile e rapido.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filtro regolatore e Filtro regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso890 g
Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g 1/2
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo40 mm
Portata volumetrica2000 l/min
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
111,71 IVA esclusa
/ Unità
136,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione