Riferimenti
SMC:AW20-F02-B-X64
Rubix:999210222029725
Produttore:AW20-F02-B-X64
EAN:3618035522076

Riepilogo info tecniche
| Materiale | policarbonato (ciotola) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01348569-FILTRO REGOLATORE AW20-F02-B-X64
Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in quattro misure di corpo con tubazioni da M5 a 3/4 in Rc, NPT o G.
Punti di forza
Filtro regolatore di tipo modulare
Filtrazione nominale ( m): 2, 10, 20, 40 , 70 o 100
Manometro incorporato opzionale
Disponibile con meccanismo antiriflusso incorporato
Filettature Rc, G(PF) o NPT
Filtrazione nominale ( m): 2, 10, 20, 40 , 70 o 100
Manometro incorporato opzionale
Disponibile con meccanismo antiriflusso incorporato
Filettature Rc, G(PF) o NPT
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | policarbonato (ciotola) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Grandezza corpo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione