FR 1/4 20 08 TAZZA PROTETTA 17104BBCP (ATTIVO)
FRL - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1710.4B.BC.P
Rubix:999180300019444


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FR 1/4 20 08 TAZZA PROTETTA 17104BBCP (ATTIVO)
FILTRO RIDUTTORE Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-8 bar Grado di Filtrazione:20 µ Tazza Protetta:Sì Specifiche:CORPO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Portata volumetrica | 34 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
| Tipo di scarico | semiautomatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore