EM - FIL.RID.MAN. TG1 G1/4 N 20M 0-12 N171BEMBD
FRL - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:N171BEMBD
Rubix:999180300027400


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (inserti metallici) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : EM - FIL.RID.MAN. TG1 G1/4 N 20M 0-12 N171BEMBD
FILTRO REGOLATORE CON MANOMETRO INTEGRATO Serie:AIRPLUS Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-12 bar Grado di Filtrazione:20 µ Specifiche:INSERTI METALLICI
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (inserti metallici) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Grandezza corpo | 48,5 mm |
| Portata volumetrica | 1800 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
| Tipo di scarico | semiautomatico (con relieving) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione