Riferimenti
Mecaline:891693
Rubix:999220906001561
EAN:3660338443336


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Finezza di filtro | 40 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FILTRE REGULATEUR S2 G3/8 891693
Il regolatore è disponibile in 3 diverse dimensioni del corpo in alluminio con diversi intervalli di portata, con un intervallo di pressione da 0,15 a 0,9 MPa. Manometro circolare preinstallato, con clip e lente d'ingrandimento per risparmiare spazio di installazione, e staffe di installazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Grandezza corpo | 2 mm |
| Pressione massima di esercizio | 9 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione