EM - FIL.RID.MAN. TG2 G3/8 T 20M 0-8 T172BEMBC
FRL - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:T172.BE.MB.C
Rubix:999180300031589
Produttore:T172BEMBC


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : EM - FIL.RID.MAN. TG2 G3/8 T 20M 0-8 T172BEMBC
FILTRO REGOLATORE CON MANOMETRO INTEGRATO Serie:AIRPLUS Taglia:2 Diametro Nominale Attacco:3/8" Campo Scala:0-8 bar Grado di Filtrazione:20 µ Specifiche:FILETTO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Grandezza corpo | 34 mm |
| Portata volumetrica | 78 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
| Tipo di scarico | semiautomatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore