EM - FIL.RID.MAN. TG1 G1/4 T 5M 0-4 T171BEMAB
FRL - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:T171.BEMAB
Rubix:999180300031498


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : EM - FIL.RID.MAN. TG1 G1/4 T 5M 0-4 T171BEMAB
FILTRO REGOLATORE CON MANOMETRO INTEGRATO Serie:AIRPLUS Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-4 bar Grado di Filtrazione:5 µ Specifiche:FILETTO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Portata volumetrica | 1,45 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
| Tipo di scarico | semiautomatico (scarico condensa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore